Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brza instalacijska stezaljka WAGO 4mm2 prozirno 450V 32A trdi vodič in mehki vodnik

Šifra: 2811373

EAN: 4066966321630

WAGO

2773-2401

No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 4mm2 prozorna 450V 32A trdi vodnik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni presjek (mm2)
4
Boja
Prozirno
Nazivni napon (V)
450
Nazivna struja (A)
32
Prikladno za masivni vodič
trdi vodnik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije