Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brza instalacijska stezaljka WAGO 5 0,14-4mm2 prozirno 450V 32A tvrdi i meki vodič

Šifra: 2605705

EAN: 4055143234658

WAGO

221-415

No product image

Brza instalacijska stezaljka WAGO 5P 0,14 – 4 mm2, prozirna, 450 V 32 A, tvrdi i meki vodič

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj steznih mjesta
5
Nazivni presjek (mm2)
0,14-4
Boja
Prozirno
Nazivni napon (V)
450
Nazivna struja (A)
32
Prikladno za masivni vodič
trdi in mehki vodnik

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim polugama
z vzvodi
Prikladno za fleksibilni vodič
za flek.tisk.vezje
Prikladno za višežilne vodiče
za multi-žilni vod.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije