Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Čep BM PG 13,5 polistirol 7035

Šifra: 1187552

EAN: 8013629459908

BM

4599 - BM 4599

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
13,5
Materijal
polistirol
RAL broj
7035

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
-25-60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije