Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Čep HAUPA Metrički 20 1,5mm Plastika sv.siva

Šifra: 2727731

EAN: 4011923556808

HAUPA

250200

No product image

Čep HAUPA M 20 X 1,5 mm PA, IP68, svjetlosiva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAUPA
Vrsta navoja
Metrični
Dimenzija navoja metrički/PG
20
Uspon navoja (mm)
1,5
Materijal
Plastika
Boja
svjetlo siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije