Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Čep Obo Bettermann 107VS VM 12 PA Metrički 12 Plastika sv.siva 7035

Šifra: 2727549

EAN: 4012195389972

Obo Bettermann

2029517 - 107VS VM 12 PA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Dimenzija navoja metrički/PG
12
Materijal
Plastika
Boja
svjetlo siva
RAL broj
7035

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Poliamid
Bez halogena
Da
Pojačano staklenim vlaknima
Da
Otporno na udarce
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Temperatura primjene (ST.C)
od -40 do 100
Kompenzacija tlaka
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije