Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Čep SKINDICHT BL-M Metrički 50 1,5mm metal

Šifra: 1213049

EAN: 4044773330953

LAPP

52103163

No product image

Čep SKINDICHT BL-M 50 x 1,5 mm metrički, poniklani mjed

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SKINDICHT
Vrsta navoja
Metrični
Dimenzija navoja metrički/PG
50
Uspon navoja (mm)
1,5
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije