Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica EC ECCF20, HALOGEN FREE, ( pak. 100 kos) 20mm Plastika ni zaprt

Šifra: 2847153

EAN: 8032636765819

ELETTROCANALI

ECCF20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Prikladno za promjer cijevi (mm)
20
Materijal
Plastika
Zatvoreno
ni zaprt

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost nizanja
Da
Maks. broj cijevi
1
Vrsta pričvršćivanja
Rupa za vijak
S umetkom
Ne
Boja
siva
Prikladno za zaštitna crijeva
Da
Kvaliteta materijala
ABS
Sa zidnom brtvom
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -25 do 70
Bez halogena
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije