Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Hellermanntyton samolepilna RA6 19x19 mm 6mm Plastika PA6

Šifra: 2783145

EAN: 5022660314605

Hellermanntyton

151-13019 - RA6-PA66-NA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Nazivni promjer (mm)
6
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Razmak od zida
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Drška
Kvaliteta materijala
Poliamid
Bez halogena
ni brezhalogen
Otporno na UV zrake
Ne
Prikladno za područje zaštite od požara
Da
Plastično obloženo
Ne
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije