Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica MAPIFLEX SKOBA ZA CEV MAPIFLEX 23, 28,7mm

Šifra: 2807481

EAN: 3830019352671

MAPLAST

SKOBA MAPIFLEX 23

No product image

Stezaljka za cijev / stezaljka za crijevo MAPIFLEX23. Unutarnji fi 28,7 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MAPIFLEX
Prikladno za promjer cijevi (mm)
28,7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije