Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Obo Bettermann 1974 22-30 Jednostruka obujmica 22mm 6mm Plastika

Šifra: 2761718

EAN: 4012195742937

Obo Bettermann

2197812 - 1974 22-30

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Enotna oblika
Promjer (mm)
22
Nazivni promjer (mm)
6
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Priključna montaža
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Otporno na UV zrake
ni UV odpor.
Prikladno za područje zaštite od požara
ni za požarno zašč.
Plastično obloženo
ni plastični ovoj
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije