Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Obo Bettermann ASL 733 25 ALU (pak = 25 kom) ASL 733 25 ALU 20-25mm 25mm ALU

Šifra: 2788747

EAN: 4012196600182

Obo Bettermann

1362818 - ASL 733 25 ALU

No product image

Obujmica za cijevi i kabele Obo Bettermann ASL 733 25 ALU (pak = 25 kom) za fi:20-25mm 25mm Al

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
ASL 733 25 ALU
Promjer (mm)
20-25
Nazivni promjer (mm)
25
Materijal
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Broj kabela/cijevi
1
Razmak od zida
Da
Vrsta pričvršćivanja
Rupa za vijak
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Otporno na UV zrake
Da
Plastično obloženo
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije