Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevna obujmica Obo Bettermann Quick 2955 M50 50mm PP ni zaprt

Šifra: 2761652

EAN: 4012195588191

Obo Bettermann

2149034 - 2955 M50

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Prikladno za promjer cijevi (mm)
50
Materijal
PP
Zatvoreno
ni zaprt

Ostali podaci ili svojstva

Mogućnost nizanja
Da
Maks. broj cijevi
1
Vrsta pričvršćivanja
Rupa za vijak
S umetkom
Ne
Boja
siva
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije