Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 6,3A 250V

Šifra: 2617489

EAN: 3389110602852

SCHNEIDER ELECTRIC

ABE7FU630 - Automation controlle

No product image

Modul za osigurač 5 x 20 – brzi osigurač 6,3 A – bez indikacije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Stakleni osigurač
Karakteristika aktiviranja
Brzi (F)
Izmjerena struja (A)
6,3
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Optički indikator pogrešaka
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije