Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 1,6A 6,3 x 32 mm 250V

Šifra: 1082242

EAN: 3831031736432

Drugi proizv.

VAR632SF1,60#1U - pak=10kos

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
Stakleni osigurač
Karakteristika aktiviranja
Brzi (F)
Izmjerena struja (A)
1,6
Dimenzije
6,3 x 32 mm
Nazivni napon (V)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije