Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 0,2A 5x20 mm 250V

Šifra: 1066980

EAN: 3831031700716

Drugi proizv.

VAR520ST0200#2U - pak=100kos

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
Stakleni osigurač
Karakteristika aktiviranja
Spori (T)
Izmjerena struja (A)
0,2
Dimenzije
5x20 mm
Nazivni napon (V)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije