Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Daljinski okidač COMPACT NSX 100-630 MX 380-415V AC

Šifra: 2641270

EAN: 3606480019104

SCHNEIDER ELECTRIC

LV429388

No product image

Oslob. nap. putem paralel. otora MX–440 do 480 V 60 Hz, 380 do 415 V 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
COMPACT NSX
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
380-415
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
440
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Prikladno za učinsku sklopku
Da
Prikladno za teretnu sklopku
Da
Prikladno za zaštitnu sklopku motora
Ne
Prikladno za relej preopterećenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije