Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stajaća svjetiljka FORLIGHT DING H=1655mm LED se ne može zamijeniti 4,8W 3000K 326lm LED driver 100-240V CRN IP20 A++

Šifra: 2734379

EAN: 8435381458690

LEDS-C4

DE-0272-NEG

No product image

Dekorativna stojeća svjetiljka FORLIGHT DING visine 1655 mm, LED snage 4,8 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 326 lumena, crne boje sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
4,8
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
326
Upravljački uređaj
LED driver
Nazivni napon (V)
100-240
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Klasa energetske učinkovitosti
A++

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
326

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije