Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stajaća svjetiljka FORLIGHT DING LED se ne može zamijeniti 4,8W 3000K 326lm LED driver 100-240V BIJ IP20 A++

Šifra: 2734378

EAN: 8435381458683

LEDS-C4

DE-0272-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
4,8
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
326
Upravljački uređaj
LED driver
Nazivni napon (V)
100-240
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Klasa energetske učinkovitosti
A++

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
326

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije