Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stajaća svjetiljka SLV FENDA TC(…)SE 60W E27 230V CRN

Šifra: 2732829

EAN: 4024163167703

SLV

155790

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(…)SE
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Nazivni napon (V)
230
Boja kućišta
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Promjer (mm)
28
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
145

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije