Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stajaća svjetiljka SLV IPERI 50 5W 4000K 320lm 230V ANTR IP44 A-A++

Šifra: 2721562

EAN: 4024163126861

SLV

231305

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
5
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
320
Nazivni napon (V)
230
Boja kućišta
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
12,7
Širina (mm)
17,4
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
50,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije