Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stolna svjetiljka SLV FENDA E27 A60 1X 40W E27 CRN 230V

Šifra: 2732823

EAN: 4024163167642

SLV

155540

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
A60
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
40
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Steel
Širina (mm)
23
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
36

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije