Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT ADRI LED se ne može zamijeniti 3x 15,3W 3000K 819lm LED driver BIJ Okruglo 235mm IP20 100-240V A++

Šifra: 2763409

EAN: 8435381496418

LEDS-C4

DE-0438-BLA

No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT ADRI dužine 365 mm ima montirana tri LED reflektora snage 15,3 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 819 lumena, bijele boje sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
3x
Snaga svjetiljke (W)
15,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
819
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
235
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije