Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT SCAL LED se ne može zamijeniti 13,5W 3000/4000/6000K 1637lm LED driver BIJ Okruglo FI 200mm IP54

Šifra: 2809565

EAN: 8445386638300

LEDS-C4

PX-0510-BLA

No product image

Dekorativna stropna svetilka Forlight SCAL ima moč 13,5W, izbiro barvo temperature 3000,4000 in 6000K, svetlobni tok 1637 lumnov, premer 200mm in stopnjo zaščite IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
13,5
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1637
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dimenzije (mm)
FI 200
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije