Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT SCAL LED se ne može zamijeniti 22W 3000/4000/6000K 2791lm LED driver BIJ Okruglo FI 300mm IP54

Šifra: 2809564

EAN: 8445386638317

LEDS-C4

PX-0512-BLA

No product image

Dekorativna stropna svetilka Forlight SCAL ima moč 22W, izbiro barvo temperature 3000,4000 in 6000K, svetlobni tok 2791 lumnov, premer 300mm in stopnjo zaščite IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
22
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2791
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dimenzije (mm)
FI 300
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije