Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka SLV ALTRA DICE CL LED zamjenjiv 1X 35W GU10 CRN kvadratno 70x70mm IP20

Šifra: 2799890

EAN: 4024163223973

SLV

1002216

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1X
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
70x70
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije