Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka SLV ANELA LED se ne može zamijeniti 10W 3000K 750lm DIMM LED driver FO IP20 28st. 500mA

Šifra: 2799290

EAN: 4024163190992

SLV

1000807

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
10
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
750
Može se prigušivati
DIMM
Upravljački uređaj
LED driver FO
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
28
Nazivna struja (mA)
500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije