Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna stropna svjetiljka SLV TRILEDO SQUARE CL 8,1W 3000K 80-89 (razred 1B) 625lm BIJ 85mm 90st. 100-240V 350mA E-A++

Šifra: 2722240

EAN: 4024163142052

SLV

113941

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
8,1
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
625
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
85
Kut zrake
90
Nazivni napon (V)
100-240
Nazivna struja (mA)
350
Klasa energetske učinkovitosti
E-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Aluminij
Širina (mm)
8,5
Visina/dubina (mm)
9,5
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
40000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije