Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV FRAME CURVE LED 1W 3000K 80-89 (razred 1B) 90lm SR/SI 350mA A-A++

Šifra: 2721210

EAN: 4024163115193

SLV

111292

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
1
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
90
Boja kućišta
Srebrna/siva
Nazivna struja (mA)
350
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Aluminij
Širina (mm)
9
Visina/dubina (mm)
9
Ugradbena dužina (mm)
8,1
Ugradbena širina (mm)
6,9
Ugradbena visina/dubina (mm)
4,5
Klasa zaštite
III
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije