Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV KADUX 2 QPAR111 2X 75W GU10 BIJ pravokutno 370x195mm IP20 230V A++ - E

Šifra: 2722805

EAN: 4024163151603

SLV

115551

No product image

Dekorativna ugradbena svjetiljka SLV KADUX 2 pravokutna dim. 370 x 195 mm, s dva grla GU10 u koja se postavlja žarulja AR111 snage 75 W, bijele je boje, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR111
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Snaga svjetiljke (W)
75
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
370x195
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Alu/Steel
Širina (mm)
19,5
Visina/dubina (mm)
14
Ugradbena dužina (mm)
34,5
Ugradbena širina (mm)
17
Ugradbena visina/dubina (mm)
15
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije