Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV NEW TRIA II ES111 QPAR111 2X 75W GU10 alu brušeni 315mm 230V

Šifra: 2720962

EAN: 4024163106450

SLV

111382

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR111
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Snaga svjetiljke (W)
75
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
alu brušeni
Dužina (mm)
315
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Matarijal kućišta
Aluminij
Širina (mm)
16,5
Visina/dubina (mm)
12,5
Ugradbena dužina (mm)
30
Ugradbena širina (mm)
15,5
Ugradbena visina/dubina (mm)
12,5
Klasa zaštite
I
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije