Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ugradna svjetiljka SLV PATTA-I LED se ne može zamijeniti 11W 3000K 80-89 (razred 1B) 910lm LED driver crna/mat kvadratno fi 60mm 80x80mm IP65 38st.

Šifra: 2722784

EAN: 4024163151399

SLV

114430

No product image

Dekorativna ugradbena svjetiljka SLV PATTA-I LED kvadratna dim. 80 x 80 mm, snage 11 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 910 lumena, kut osvjetljenja od 38°, crne/mat boje, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
11
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
910
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
crna/mat
Oblik
kvadratno
Ugradbeni promjer (mm)
fi 60
Dimenzije (mm)
80x80
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
38
Nazivna struja (mA)
500
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Širina (mm)
8
Visina/dubina (mm)
4,5
Ugradbena visina/dubina (mm)
5
Klasa zaštite
II
Vrsta napona
AC
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
40000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije