Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ulična svjetiljka DISANO BRAIES 1590 LED 15W CLD-D CCT LED se ne može zamijeniti 15/20/25/29W 3000/4000K 1929-3925lm LED driver grafitna siva IP66 C

Šifra: 2849097

EAN: 8012952187311

DISANO

33050000

No product image

Dekorativna ulična svetilka DISANO BRAIES, ima moč LED 15W, toplo ali hladno belo barvo svetlobe 3000K ali 4000K, svetlobni tok med 1929-3925 lumnov, je v grafitno sivi barvi in ima zaščitno stopnjo IP66.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DISANO
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
15/20/25/29
Temperatura boja (K)
3000/4000
Svjetlosni tok (lm)
1929-3925
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
grafitna siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Klasa energetske učinkovitosti
C

Ostali podaci ili svojstva

Podesiva optika
rotosimetrična

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije