Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna ulična svjetiljka ROBUS Garden Line GUIDELUX Cone flat LED 10/15W 3000/4000K 780/1120lm grafitna siva 220-240V IP65 C

Šifra: 2868971

EAN: 5391370099356

LED Group

RGD15XCF-25 - RGD15XCF-25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS Garden Line
Rasvjetni proizvodi
LED
Maks. snaga svjetiljke (W)
10/15
Temperatura boja (K)
3000/4000
Svjetlosni tok (lm)
780/1120
Boja kućišta
grafitna siva
Nazivni napon (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Klasa energetske učinkovitosti
C

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije