Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna viseća svjetiljka SLV FENDA - obešalo A60 1X 60W E27 CRN 1500mm 230V A++ - E

Šifra: 2732736

EAN: 4024163166492

SLV

132660

No product image

To je sama dekorativna vješalica, višine 1500 mm, bez rozete, samo s grlom E27. Komplet se sastoji od 132660 + 1002217.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
A60
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
60
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Crna
Dužina (mm)
1500
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Steel/Plastic
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije