Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna viseća svjetiljka SLV ROTOBALL 50 TC(…)SE 1X 24W E27 srebrnosiva / bijela 230V

Šifra: 2720712

EAN: 4024163096218

SLV

165400

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(…)SE
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
24
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
srebrnosiva / bijela
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Steel/PE
Vanjski promjer
50
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije