Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT BAS LED zamjenjiv 1x 7W GU10 Nikelj IP20 100-240V A++ - E

Šifra: 2763411

EAN: 8435381496456

LEDS-C4

DE-0442-SAT

No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT BAS, pomična, za čitanje, LED, s grlom GU10 u koje se postavlja žarulja snage 7 W, nikal saten boje, sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
7
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Nikelj
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije