Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT ERA Spotlight LED zamjenjiv 1X 8W GU10 CRN Reflektor Nadžbukno fi 55x165mm IP20

Šifra: 2800430

EAN: 8445386116594

LEDS-C4

TC-0078-NEG

No product image

Dekorativna zidna svjetiljka pomična – FORLIGHT ERA Spotlight LED ima mogućnost ugradnje 1x 8W svjetiljke s GU10 okovima, crne je boje, dimenzija fi 55x165mm i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1X
Snaga svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Oblik
Reflektor
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
fi 55x165
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije