Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT KALA LED zamjenjiv 1X 8W GU10 ANTR Polukružno Nadžbukno fi 55x165mm IP44

Šifra: 2801606

EAN: 8445386116662

LEDS-C4

PX-0383-ANT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1X
Snaga svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Antracit
Oblik
Polukružno
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
fi 55x165
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije