Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT ORION Double Emission LED 13,1W 3000K 80-89 (razred 1B) 1220lm LED driver on/off BIJ Valjak Zidni element fi90x245mm IK07 IP54

Šifra: 2857028

EAN: 8435381494377

LEDS-C4

PX-0379-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
13,1
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1220
Upravljački uređaj
LED driver on/off
Boja kućišta
bijela
Oblik
Valjak
Način montaže
Zidni element
Dimenzije (mm)
fi90x245
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Kut zrake
18°
Nazivni napon (V)
100-240
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije