Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dekorativna zidna svjetiljka ROBUS Garden Line COURTERA LED se ne može zamijeniti 2 12,5W 3000K 80-89 (razred 1B) 790lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru CRN Zidni element 200mm 2

Šifra: 2857170

EAN: 5391370090728

LED Group

RCT20630-04 - Courtera

No product image

Dekorativna zunanja stenska svetilka COURTERA, ima moč 12,5W, temperaturo barve 3000K, je v črni barvi, mehansko odpornost IK08 in zaščitno stopnjo IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS Garden Line
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2
Snaga svjetiljke (W)
12,5
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
790
Upravljački uređaj
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Boja kućišta
Crna
Način montaže
Zidni element
Dužina (mm)
200
Dimenzije (mm)
200x125x40
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
NE
Sa svjetlosnim senzorom
NE
Kut zrake
Širok žarek 40-80 °
Nazivni napon (V)
220-240

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, prozirna
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
125
Visina/dubina (mm)
40
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
12,5
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 45
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
63
Faktor snage
0,9
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Unificirani omjer blještanja (UGR)
17,5
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Ne
Kućište za zaštitu površine
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije