Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Dljeto BizLine PLOŠČATO SDS+ 20X250 20mm 250mm

Šifra: 2863127

EAN: 3700420303282

BizLine

BIZ 700693

No product image

Dleto SDS+ Bizline 20x250

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Rezna širina (mm)
20
Ukupna dužina (mm)
250

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Plosnato dlijeto

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije