Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dodatak za punionice EV FOX Smart Meter za Fox polnilnice 11-22kW 3F 3P 80A

Šifra: 2863761

EAN: 3838629935246

FOX

97-803-00004-00 - DTSU666 (EV charger)

No product image

FOXess DTSU666 pametno brojilo (DRS485) za stanice za punjenje, koje omogućuje precizno praćenje potrošnje energije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Broj polova (P)
3
Nazivna struja (A)
80

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
100
Širina (mm)
72
Dubina (mm)
65
Postavljanje na sustav tračnica
DIN35

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije