Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka FORLIGHT ERA kvadrat 8W GU10 BIJ IP20 100-240V 80x80x84mm

Šifra: 2857042

EAN: 8445386872759

LEDS-C4

TC-0249-BLA

No product image

Spotlight FORLIGHT ERA LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je v beli barvi, dimenzije 80x8mm in ima zaščito IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Dimenzije
80x80x84mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije