Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka FORLIGHT Jet Surface O162mm LED 18,7W 2700/3200/4000K 1742lm LED driver on/off BIJ IP20 80-89 (razred 1B) fi162x81mm

Šifra: 2857032

EAN: 8445386891033

LEDS-C4

TC-0252-BLA

No product image

Elegantna svetilka FORLIGHT JET Surface ima moč 18,7W, možnost izbire barve temperature med 2700, 3200 in 4000K, svetlobni tok 1742 lumnov, je bele barve, s premerom 162 mm ter zaščito IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
18,7
Temperatura boja (K)
2700/3200/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1742
Upravljački uređaj
LED driver on/off
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi162x81mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije