Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka SLV PURI QPAR51 1X 50W GU10 crna/mat 230V

Šifra: 2722431

EAN: 4024163144940

SLV

153560

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
crna/mat
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Plastic
Dužina
8,4
Visina/dubina
9,9
Vanjski promjer
3,6
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije