Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Downlight/spotlight svjetiljka ZEBRA LED 6W 2700/3000K 490/514lm BIJ 36° fi68-72mm IP65 220-240V 90-100 (razred 1A) fi80x47

Šifra: 2877289

EAN: 3701395181257

ZEBRA

ZEB SPT 001

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
6
Temperatura boja (K)
2700/3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
490/514
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
36°
Ugradbeni promjer (mm)
fi68-72
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Dimenzije
fi80x47

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije