Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - analogni modul SIMATIC ET-200 2AI

Šifra: 1189092

EAN: 4025515072423

SIEMENS

6ES7134-4GB01-0AB0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC ET-200
Broj analognih ulaza (AI)
2

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
42244
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Ulaz, struja
vhodni tok
Ulaz, napon
brez vhod.napet.
Ulaz, otpor
brez vhod.upor.
Ulaz, termometar otpora
brez vhod.upor.termo
Ulaz, termoelement
brez vhod.termočlen
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
nastavljiv vhodni si
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
13
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
0
Broj sučelja PROFINET
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
0
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
0
Broj HW sučelja, USB
0
Broj HW sučelja, paralelno
0
Broj HW sučelja, bežičnih
0
Broj HW sučelja, ostaolo
0
Podržava protokol za TCP/IP
ne podpira TCP/IP
Podržava protokol za PROFIBUS
ni za PROFIBUS
Podržava protokol za CAN
ni za CAN
Podržava protokol za INTERBUS
ni za INTERBUS
Podržava protokol za ASI
ni za ASI
Podržava protokol za KNX
ni za KNX
Podržava protokol za MODBUS
ni za MODBUS
Podržava protokol za Data-Highway
ni za širokpasovne l
Podržava protokol za DeviceNet
ni za DeviceNet
Podržava protokol za SUCONET
ni za SUCONET
Podržani protokol za LON
ni za LON
Podržava protokol za PROFINET IO
ne podpira Profinet
Podržava protokol za PROFINET CBA
ne podpira Profinet
Podržava protokol za SERCOS
ni za SERCOS
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
ne podpira Found.
Podržava protokol za EtherNet/IP
ne podpira Ethernet
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
ne podpira AS
Podržava protokol za DeviceNet Safety
ne podira DeviceNet
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
ni za INTERBUS safet
Podržava protokol za PROFIsafe
ne podpira ProfiSafe
Podržava protokol za SafetyBUS p
brez kontrolne enote
Podržava protokol za sabirničke sustave
ni za druge sist.
Radijski standard Bluetooth
ni Bluetooth radij.s
Radijski standard WLAN 802.11
ni Wi-Fi 802,11
IO-Link Master
nepovezana IO
Komponenta sustava
komponenta sist.
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Fieldbus pov.večih l
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve
Moguća montaža na zid / izravna montaža
stensko neposredno
Moguća ugradnja sprijeda
možna montaža spreda
Moguća montaža na stalak
brez montaže stojala
Širina (mm)
15
Visina (mm)
81
Dubina (mm)
52

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije