Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - analogni modul WAGO diferencijalni 4-20mA 2AI

Šifra: 2740000

EAN: 4045454483227

WAGO

750-454/000-200

No product image

Digitalni upravljač WAGO ima 2 analogna ulazna kanala i 2 do 4 glavna povezivanja, diferencijalni ulaz, napon napajanja DC 4 – 20 mA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj analognih ulaza (AI)
2

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
24-24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Ulaz, struja
Da
Ulaz, napon
Ne
Ulaz, otpor
Ne
Ulaz, termometar otpora
Ne
Ulaz, termoelement
Ne
Ulazni signal koji je moguće konfigurirati
Ne
Aktiviranje analognih ulaza (Bit)
12
Izlaz, struja
Ne
Izlaz, napon
Ne
Izlazni signal koji je moguće konfigurirati
Ne
Mogu se konfigurirati analogni ulazi
Ne
Mogu se konfigurirati analogni izlazi
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Komponenta sustava
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguće je povezivanje sabirnice polja putem zasebnog spojnika sabirnice
Da
Moguća montaža na nosivu šinu
Da
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
ATEX zaštita od prašine i eksplozije, kat. 3D
Širina (mm)
12
Visina (mm)
64
Dubina (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije