Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

DP kontroler - okvir montažni SCHNEIDER brez vgr.napajaj.

Šifra: 2624397

EAN: 3595863757675

SCHNEIDER ELECTRIC

STBXBA3000 - Automation controlle

No product image

Modicon STB - baza za montažu - za modul I/O - 28,1 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S integriranom opskrbom električnom strujom
brez vgr.napajaj.

Ostali podaci ili svojstva

Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
od 115 do 230
Ulazni napon pri AC 60 Hz (V)
od 115 do 230
Ulazni napon pri DC (V)
od 24 do 24
Vrsta ulaznog napona
AC / DC
Izlazni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Izlazni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Izlazni napon pri DC (V)
od - do -
Vrsta izlaznog napona
DC
Komponenta sustava
Da
Broj utičnih mjesta
1
S priključivim ugradbenim grupama, digitalni E/A
Da
S priključivim ugradbenim grupama, analogni E/A
Ne
S priključivim ugradbenim grupama, komunikacijski moduli
Ne
S priključivim ugradbenim grupama, moduli za funkcije i tehnologiju
Da
S priključivim ugradbenim grupama, središnji moduč
Ne
S priključivim ugradbenim grupama, ostalo
Da
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Moguća ugradnja sprijeda
Ne
Moguća montaža na stalak
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
28,1
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
132
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije