Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električna brava GIGAMEDIA EL.KLJUČAVNICA N/O Z NERJ.KOV.PLOŠČO 250x25mm 12 VDCV DC

Šifra: 2856250

EAN: 3700575935086

GIGAMEDIA

AXEEO1L - GGM AXEEO1L

No product image

Vgradna električna ključavnica, ki deluje v "varnostnem" načinu (normalno odprta).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Napon (V)
12 VDC
Vrsta struje
DC

Ostali podaci ili svojstva

S mehaničkom deblokadom
Ne
S povratnim javljanjem
Ne
Smjer otvaranja prema DIN-u
Lijevo/desno
Vodootporno
Ne
Način montaže
Ugradbeno
Način rada
Radna struja
Impulsni kontakt
Ne
Širina (mm)
25
Visina (mm)
250
Dubina (mm)
31
Oblik konstrukcije
Simetrično
Vrsta otključavanja
(bez prijevoda)
Ugradbeni položaj
Univerzalno
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Prednji oblik
Bez
Mehaničko otključavanje
Ne
Vrsta zasuna
(bez prijevoda)
Podesivi zasun za otvaranje vrata
Ne
Podesivi otvarač vrata
Ne
Integrirana vodilica za zasun
Ne
Prikladno za protupožarna vrata
Ne
Izrez za zasun
Da
Za kontakt prekidača vijka pripremljen
Ne
Podesiva udarna ploča
Ne
Kontinuirani rad (100 % ED)
Ne
Zaštitna ploča za materijal
Nehrđajući čelik
Širina udarne ploče (mm)
25
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Sa zaštitnom pločicom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije